FLUKE ITALIA SRL - FLK4101772 AC175 MINI PINZE COCCODR R+N X PUNTALI 2 - 4101772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 2 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969612425
Codice prodotto
FLK4101772
Cod. produttore
4101772
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
2 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A


