AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4097605 700G29 MANOMETRO PRECIS, -0.97/200BAR,0. - 4097605

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4097605 700G29 MANOMETRO PRECIS, -0.97/200BAR,0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969611107

Codice prodotto

FLK4097605

Cod. produttore

4097605

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Numero di canali:

1

Display multiplo:

no

Grafico a barre analogico:

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

no

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

no

Generare resistenza:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Termocoppia RTD PT100:

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generazione pressione (pompa esterna):

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

no

Misurare e generare simultaneamente:

no

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia RTD PT1000:

no

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Misura della pressione:

Funzione rampa e scala:

no

Software di calibrazione:

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.