AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4097514 700G05 MANOMETRO PRECIS, -0.97..2BAR, 0. - 4097514

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4097514 700G05 MANOMETRO PRECIS, -0.97..2BAR, 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni collegamento di processo - 1/4 pollice

  • Collegamento - Altri

  • Portata - -0.97...2

  • Materiale attacco al processo - Acciaio inox

  • Montaggio manometro - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969611053

Codice prodotto

FLK4097514

Cod. produttore

4097514

Produttore

FLK

Dimensioni collegamento di processo:

1/4 pollice

Collegamento:

Altri

Portata:

-0.97...2

Materiale attacco al processo:

Acciaio inox

Montaggio manometro:

Diretta

Unità di pressione:

Bar/psi

Divisione della scala (bar):

Altri

Materiale disco:

Plastica

Classe di precisione secondo EN:

Altri

Temperatura ambiente massima:

55 °C

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ?10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.