AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016945 T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TENS LED - 4016945

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016945 T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TENS LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...690 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969599672

Codice prodotto

FLK4016945

Cod. produttore

4016945

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

12...690 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

Lunghezza dello stelo:

16 mm

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0...400 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

230 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Larghezza della lama:

2 mm

Carico interno (per test RCD):

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

Fluke T110 Tester di tensione e continuità con torcia elettrica, indicatore LED retroilluminato, chiaro indicatore di tensione acustico e a vibrazione ti consente di lavorare in totale sicurezza, ottenendo i risultati dei test nel modo desiderato. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.