FLUKE ITALIA SRL - FLK3996500 TI-VISOR2 VISORE PARASOLE PER TERMOCAMER - 3996500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Meccanico
Utilizzabile con un multimetro - no
Utilizzabile con una pinza amperometrica - no
Utilizzabile con un tester di apparecchi - no
Utilizzabile con un tester di installazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969623582
Codice prodotto
FLK3996500
Cod. produttore
3996500
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Meccanico
Utilizzabile con un multimetro:
no
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
no
Utilizzabile con un tester di installazione:
no
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con un misuratore di portata:
no
Utilizzabile con una termocamera:
sì
Adatto per i test E-Mobility:
no
Adatto per i test fotovoltaici:
no
Con valigetta / borsa:
no


