AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3971178 TL220-1 KIT COMPOSTO: AC220, TP238, TL22 - 3971178

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3971178 TL220-1 KIT COMPOSTO: AC220, TP238, TL22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969589857

Codice prodotto

FLK3971178

Cod. produttore

3971178

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

I puntali sono una parte integrante del sistema di misura completo ed estendono le funzionalità del multimetro digitale. Il set di puntali elettrici Fluke TL223 SureGrip™ è il kit per principianti ideale per le applicazioni elettriche. Questo set completo include tra accessori per puntali con design SureGrip™, progettati per fornire il massimo comfort e per consentire la massima concentrazione sull'acquisizione di misure precise.