AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3894880 AS400 SET DI PUNTE E COCCODRILLI PER VPS

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3894880 AS400 SET DI PUNTE E COCCODRILLI PER VPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712031022402

Codice prodotto

FLK3894880

Cod. produttore

3894880

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke AS400 Set di punte e coccodrilli industriali per sonde VPS400