AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3829398 700TLK KIT PUNTALI,PINZE GRIP,X CALIBRAT

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3829398 700TLK KIT PUNTALI,PINZE GRIP,X CALIBRAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con valigetta / borsa -

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969565608

Codice prodotto

FLK3829398

Cod. produttore

3829398

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con valigetta / borsa:

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

Le sonde di prova per fusibili Fluke SureGrip sono dotate di fusibili sostituibili integrati per una maggiore protezione delle misurazioni. Conforme a CAT III 1000 V, ogni sonda ha protezioni della punta rimovibili per una ridotta esposizione della puntadella sonda. Tutti i modelli sono caratterizzati da eccellente affidabilità e qualità.