AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3790607 365/E MULTIMETRO A PINZA, GANASCIA REMOV - 3790607

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...200 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969559874

Codice prodotto

FLK3790607

Cod. produttore

3790607

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, DC:

0...200 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Fluke 365/E Multimetro a pinza con ganascia removibile 600A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza