AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3448783 87V/IMSK KIT CONA 87-5, I400, TL71, AC17 - 3448783

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3448783 87V/IMSK KIT CONA 87-5, I400, TL71, AC17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969493802

Codice prodotto

FLK3448783

Cod. produttore

3448783

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Il multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 87V MAX stabilisce un nuovo standard per operare in condizioni estremamente difficili garantendo la precisione necessaria per la ricerca guasti dei componenti elettrici. L'87V MAX è dotato di classe IP67 (resistenza alla polvere e all'acqua), gamma di temperatura operativa estesa da -15 °C a +55 °C (-40 °C fino a 20 minuti) e umidità di esercizio del 95%, ed è stato progettato e sottoposto a test per sostenere cadute da un'altezza di 4 metri. Il multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 87V MAX è stato progettato per funzionare negli ambienti più difficili. L'87V MAX è inoltre dotato di custodia esterna di livello industriale e di guscio asportabile che funge anche da scomparto per puntali e supporto dellasonda per test per l'utilizzo con una sola mano.