FLUKE ITALIA SRL - FLK3362365 773 CALIBRATORE A PINZA 4-20MA DC, 0-30V - 3362365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Campo di misura di corrente, AC - 0.004...0.006 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Grafico a barre analogico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969475822
Codice prodotto
FLK3362365
Cod. produttore
3362365
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Campo di misura di corrente, AC:
0.004...0.006 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Grafico a barre analogico:
sì
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


