FLUKE ITALIA SRL - FLK3088053 113 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6000PT - 3088053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale / automatico
Display multiplo - no
Max resistenza misurabile - 0.06 MOhm
Risoluzione minima resistenza - 0,1 Ohm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969436298
Codice prodotto
FLK3088053
Cod. produttore
3088053
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
no
Max resistenza misurabile:
0.06 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)