AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3068232 TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODRILLO1

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3068232 TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODRILLO1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969425124

Codice prodotto

FLK3068232

Cod. produttore

3068232

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

TL36B Set di puntali, puntali di test, connettori a coccodrillo, 16mm