AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2840265 355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,RESIST - 2840265

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2840265 355 MULTIMETRO A PINZA 2000A,FREQ,RESIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...2000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 1400...1400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969401203

Codice prodotto

FLK2840265

Cod. produttore

2840265

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0...2000 A

Campo di misura di corrente, AC:

1400...1400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

58 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Fluke 355 Multimetro a pinza 2000A, 1000V AC/DC, frequenza e resistenza