AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2837799 566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +650 - 2837799

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2837799 566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C +650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -40...650 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969400367

Codice prodotto

FLK2837799

Cod. produttore

2837799

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-40...650 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

Termometri a infrarossi e a contatto in un unico strumento con innovativo display a matrice di punti.Con il semplice menu sullo schermo con 3 pulsanti di interfaccia (disponibile in 6 lingue); i termometri digitali laser Fluke 568 e 566 semplificano anche le misurazioni più difficili. Consultazione rapida di funzioni avanzate per la regolazione dell'emissività; l'avvio della registrazione dei dati o l'attivazione e la disattivazione degli allarmi; con la semplice pressione di alcuni pulsanti.Semplici da utilizzare; robusti; resistenti e dal design ergonomico; i termometri Fluke 568 e 566 sono ideali per l'uso negli ambienti industriali; elettrici e meccanici più difficili. Sono strumenti con funzionalità superiori rispetto ad altri termometri (o pirometri) a infrarossi; che renderanno il vostro lavoro più efficiente in un maggior numero di applicazioni.