FLUKE ITALIA SRL - FLK2826063 C115 BORSA MORBIDA 24X20.5X7.5CM - 2826063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 240 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969400084
Codice prodotto
FLK2826063
Cod. produttore
2826063
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
240 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
205 mm
Profondità:
75 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Il Fluke C166 è una custodia morbida che ha spazio con imbottitura regolabile con un divisore mobile per proteggere due strumenti di misurazione: il multimetro digitale e la sonda di corrente, ad esempio


