FLUKE ITALIA SRL - FLK2743850 DAA-32 ADATTATORE TRIFASE TEST 32 A 5 PO - 2743850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V
Tipo di connettore ingresso - Innesto di sicurezza 4 mm
Tipo di connettore uscita - CEE 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969371735
Codice prodotto
FLK2743850
Cod. produttore
2743850
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Elettrico
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Tipo di connettore ingresso:
Innesto di sicurezza 4 mm
Tipo di connettore uscita:
CEE 32 A
Utilizzabile con un multimetro:
sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
sì
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
sì
Utilizzabile con un tester di installazione:
sì
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
sì
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con un misuratore di portata:
no
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
no
Adatto per i test fotovoltaici:
no
max. tensione d’ingresso:
400 V
Tensione d’uscita massima:
400 V
Max. corrente di ingresso:
4 A
Corrente max. di uscita:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Con valigetta / borsa:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
90 mm