AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727774 30XR-A MULTIMETRO TEST TENSIONE S/CONTAT - 2727774

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727774 30XR-A MULTIMETRO TEST TENSIONE S/CONTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365369

Codice prodotto

FLK2727774

Cod. produttore

2727774

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

30XR-A Multimetro digitale professionale,test tensione senza contatto