AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT - 2727721

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2727721 PM55A MULTIMETRO DIG TASCABILE,SELEZ AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 0.002 A

  • Max corrente DC misurabile - 0.002 A

  • Max tensione DC misurabile - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969365314

Codice prodotto

FLK2727721

Cod. produttore

2727721

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

0.002 A

Max corrente DC misurabile:

0.002 A

Max tensione DC misurabile:

450 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

6 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Test di resistenza / Prova diodo:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Beha Amprobe Multimetri Digitali DM73C