AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584920 I30 PINZA AMP 5MA..30A AC/DC, MV BANANA

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584920 I30 PINZA AMP 5MA..30A AC/DC, MV BANANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.05...20 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...20 A

  • Apertura delle ganasce - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969345095

Codice prodotto

FLK2584920

Cod. produttore

2584920

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.05...20 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...20 A

Apertura delle ganasce:

19 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

La pinza amperometrica Fluke i30s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30s può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.