FLUKE ITALIA SRL - FLK2457508 I5SPQ3, SET DI 3 PINZE I5S - 2457508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...30 A
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Apertura delle ganasce - 19 mm
Misura della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969293815
Codice prodotto
FLK2457508
Cod. produttore
2457508
Produttore
FLK
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...30 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
19 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


