AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2435092 TLK290 SET SONDE PER MOTORI E PRESE TRIF

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2435092 TLK290 SET SONDE PER MOTORI E PRESE TRIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969291408

Codice prodotto

FLK2435092

Cod. produttore

2435092

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

8 A

Il TLK291 è composto da due sonde con fusibile