AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2418208 971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95% - 2418208

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2418208 971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -20...60 °C

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Misura dell'umidità del materiale -

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969287517

Codice prodotto

FLK2418208

Cod. produttore

2418208

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-20...60 °C

Misura dell'umidità relativa:

Misura dell'umidità del materiale:

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.