AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2166266 OC4USB CAVO INTERF OTTICO/USB 12X,19X 43

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2166266 OC4USB CAVO INTERF OTTICO/USB 12X,19X 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Con valigetta / borsa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969265430

Codice prodotto

FLK2166266

Cod. produttore

2166266

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Altri

Con valigetta / borsa:

no

Complemento ideale per l'oscilloscopio o l'analizzatore di rete per misure fino a 400 A CA. Pinza amperometrica disponibile solo con classe di sicurezza CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. Appositamente progettata per offrire la massima funzionalità in una forma compatta. Letture di corrente accurate senza interruzione del circuito. Impugnatura stampata in gomma morbida antiscivolo. Adattatore opzionale BNC/banana PM9081/001 per multimetri digitali. Due intervalli: 40 A e 400 A, uscita 10 e 1 mV/Amp Ø massimoconduttore 32 mm.