AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2151015 BP881 ADATTATORE BNC MASCHIO/SPINA A BAN

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2151015 BP881 ADATTATORE BNC MASCHIO/SPINA A BAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969261609

Codice prodotto

FLK2151015

Cod. produttore

2151015

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tipo di materiale isolante:

Altri

La resistente struttura in nylon protegge il termometro mantenendolo a portata di mano, la chiusura con gancio per bracciale fornisce un accesso rapido e una chiusura sicura.