AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2132831 TL238 SET DI: CAVI, PROLUNGA E PUNTALI R - 2132831

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2132831 TL238 SET DI: CAVI, PROLUNGA E PUNTALI R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969255417

Codice prodotto

FLK2132831

Cod. produttore

2132831

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Portata di corrente:

10 A

Gli utilizzatori della serie 80 possono usufruire del sistema di aggancio magnetico a scatto. Il guscio a scatto, facile da pulire, è in grado di assorbire gli urti e di proteggere il multimetro digitale ed è stato appositamente studiato per poter appendere i multimetri sulla maggior parte delle superfici metalliche.