AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2096368 L215 KIT LUCE, PROLUNGHE E PUNTALI SUREG

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2096368 L215 KIT LUCE, PROLUNGHE E PUNTALI SUREG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969241687

Codice prodotto

FLK2096368

Cod. produttore

2096368

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Portata di corrente:

10 A

Fluke L215 Kit luce, prolunghe e puntali SureGrip™