FLUKE ITALIA SRL - FLK2091049 C1600 VALIGETTA RIGIDA GIALLA 26X39X20CM - 2091049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassa
Materiale - Plastica
Altezza - 260 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969240659
Codice prodotto
FLK2091049
Cod. produttore
2091049
Produttore
FLK
Modello:
Cassa
Materiale:
Plastica
Altezza:
260 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
390 mm
Profondità:
200 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Pressione sotto controlloIl nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca; adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.


