AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616722 TL960 PUNTALI MICRO UNCINO, BANANA 4MM R

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616722 TL960 PUNTALI MICRO UNCINO, BANANA 4MM R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - Altri

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

  • Portata di corrente - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106979

Codice prodotto

FLK1616722

Cod. produttore

1616722

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Categoria del circuito di misura:

Altri

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

3 A

Fluke TL960 Puntali micro uncino, banana 4mm R+N