AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616710 TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4MM R+N

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616710 TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4MM R+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - Altri

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

  • Portata di corrente - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106962

Codice prodotto

FLK1616710

Cod. produttore

1616710

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Categoria del circuito di misura:

Altri

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

3 A

Fluke TL950 Puntali mini pinza, banana 4mm R+N