AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1616659 TP920 SET PUNTE PER TL71 E TL75

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1616659 TP920 SET PUNTE PER TL71 E TL75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969106900

Codice prodotto

FLK1616659

Cod. produttore

1616659

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

3 A

Fluke TP920 Set punte per TL71 e TL75