AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK1278079 AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRADI - 1278079

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK1278079 AC87 PINZETTE CON GANASCE A 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969077323

Codice prodotto

FLK1278079

Cod. produttore

1278079

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

5 A

Il termometro digitale a doppio ingresso Fluke 52 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 ° C). È possibile utilizzare 52 II per misurare contemporaneamente due ingressi di temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, connessioni corrose, liquidi e fili con sensori di temperatura per termocoppia di tipo industriale J, K, T o E. Il pannello frontale intuitivo e l'ampio display retroilluminato semplificano la visualizzazione dei risultati di entrambi gli ingressi in più modi. E la funzione della modalità di sospensione preserva la durata della batteria per darti mille ore di funzionamento tipiche.