FLUKE ITALIA SRL - FLK114519 80I-110S PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC - 114519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...100 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...100 A
Apertura delle ganasce - 11.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969040549
Codice prodotto
FLK114519
Cod. produttore
114519
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.1...100 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...100 A
Apertura delle ganasce:
11.8 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


