AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5347987 FEV300/TY2 ADATTATORE TEST CARICA EV - 5347987

FLUKE ITALIA S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Elettrico

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

  • Tipo di connettore ingresso - Altri

  • Tipo di connettore uscita - Innesto di sicurezza 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112042892

Codice prodotto

FLK5347987

Cod. produttore

5347987

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Elettrico

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Tipo di connettore ingresso:

Altri

Tipo di connettore uscita:

Innesto di sicurezza 4 mm

Utilizzabile con un multimetro:

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con un misuratore di portata:

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

Adatto per i test fotovoltaici:

no

max. tensione d’ingresso:

480 V

Tensione d’uscita massima:

480 V

Max. corrente di ingresso:

10 A

Corrente max. di uscita:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Con valigetta / borsa:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

232 mm

L'adattatore per test delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici FEV300 simula la presenza di un veicolo elettrico, consentendo all'utente di condurre test di sicurezza e funzionalità in combinazione con strumenti di test adeguati come un tester multifunzione per installazione, un multimetro digitale o un oscilloscopio. Utilizzare FEV300 per l'installazione della stazione e per verificarne il corretto funzionamento dopo l'installazione, durante la manutenzione periodica o la risoluzione dei problemi e qualora la stazione non eroghi la carica appropriata. \nEsegue una serie di test tra cui controlli di guasto a terra, isolamento dei cavi, tensione e ciclo di lavoro per vedere la corrente massima disponibile per la ricarica tutto in un unico adattatore. FEV300 è adatto per stazioni di ricarica CA con modalità di ricarica 3 e connettori di tipo 2 e di tipo 1.