AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FITRE - FTR7331500 R118E-RIPET.DI CHIAM.MULTITENSIONE - 7331500

FITRE
copiacopia
FITRE - FTR7331500 R118E-RIPET.DI CHIAM.MULTITENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Ripetitore elettronico di chiamata R118E

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449070006773

Codice prodotto

FTR7331500

Cod. produttore

7331500

Produttore

FTR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

•Ripetitore elettronico di chiamata con doppia uscita •Modello universale multi tensione: 24-48Vcc, 230Vca/50Hz oppure 115Vca/50-60Hz •Compatibile con i segnali di chiamata delle normali linee telefoniche (PSTN o PABX) •Predisposizione per il funzionamento con i segnali di chiamata delle linee BL •Doppia uscita: "Continua"oppure "Ritmata"•Alimentazione dei dispositivi esterni mediante la medesima tensione di alimentazione •Predisposizione per l'uscita di comando su contatti 'puliti' •Dimensioni: 72x91x70 mm (HxLxP) •Peso: 220g (c.a.) •Predisposto per installazione su barra Omega DIN EN50022