FITRE - FTR7133639 SANIVOX918S-TEL.PER CAM.STERILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077902474
Codice prodotto
FTR7133639
Cod. produttore
7133639
Produttore
FTR
Telefono viva-voce analogico SANIVOX 918 S lavabile e decontaminabile,supiastrastagnaIP66daincasso. - Proprietà antibatteriche assicurate dalla particolare superficie frontale rivestita da una robusta membrana battericida, totalmente priva di fori e totalmente lavabile con i comuni detergenti o preparati battericidi. - Grado di protezione IP66 (protezione totale da polvere e liquidi). -Profondità di soli 34mm,incluso coperchio posteriore in acciaio inox. - Alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, siaurbane che interne dei normali centralini PABX. - Conversazione a viva-voce full-duplex. - Suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 86 dB a 1 metro. - Autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 … 99). - Autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore.- LED di segnalazione chiamata entrante.- Finestrella trasparente per indicazione del proprio numero telefonico o di interno.- Teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione PC remotadi Tele-Manutenzione/Diagnostica Fitre, fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.