FISCHER ITALIA - FIS00670465 FPF II CTP 6,0X180 BC 100 - 00670465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180 mm
Testa svasata - sì
Colore - Zinco
Spargimento del filo - Filettatura parziale
Tipo di filettatura - Ruvido
Confezione
100 PZ
EAN
4048962373233
Codice prodotto
FIS00670465
Cod. produttore
00670465
Produttore
FIS
Lunghezza:
180 mm
Testa svasata:
sì
Colore:
Zinco
Spargimento del filo:
Filettatura parziale
Tipo di filettatura:
Ruvido
Foro di testa:
no
Forma della punta:
Appuntito
Trattamento della superficie:
Rivestito
Lunghezza della filettatura:
70 mm
Con scanalature di fresatura sotto la testa:
sì
Punta con nervature di fresatura:
no
Con rivestimento antiaderente:
sì
Discussione combinata:
no


