AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00670358 FPF II CTF 5,0X50 BC 200 - 00670358

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00670358 FPF II CTF 5,0X50 BC 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 mm

  • Spargimento del filo - Filettatura integrale

  • Lunghezza della filettatura - 44 mm

  • Diametro della testa - 10 mm

  • Diametro del gambo / dello stelo - 3.7 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4048962372168

Codice prodotto

FIS00670358

Cod. produttore

00670358

Produttore

FIS

Lunghezza:

50 mm

Spargimento del filo:

Filettatura integrale

Lunghezza della filettatura:

44 mm

Diametro della testa:

10 mm

Diametro del gambo / dello stelo:

3.7 mm

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670358 - FPF II CTF 5 0X50 BC 200