FISCHER ITALIA - FIS00657389 FPF-PT 6,0X50 A2F 50 - 00657389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962050820
Codice prodotto
FIS00657389
Cod. produttore
00657389
Produttore
FIS
Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 46; Lunghezza - l - [mm]: 50; Attacco utensile: TX30; Diametro - d - [mm]: 6; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962050820Codice fischer: 657389