FISCHER ITALIA - FIS00571139 TCEI-A2 VITE M8X40 A2 DIN912 C - 00571139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132711392
Codice prodotto
FIS00571139
Cod. produttore
00571139
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132711392Codice fischer: 571139