AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00562149 DUOXPAND 8X80 T - 00562149

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00562149 DUOXPAND 8X80 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962440102

Codice prodotto

FIS00562149

Cod. produttore

00562149

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

80 mm

Con collare / bordo:

Superficie:

Altri

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

no

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

no

Installazione distanziata:

no