AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00561106 PANEL800 - 00561106

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00561106 PANEL800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001132103869

Codice prodotto

FIS00561106

Cod. produttore

00561106

Produttore

FIS

La schiuma PANEL800 è una schiuma adesiva che permette di incollare velocemente e con precisione i pannelli isolanti ed è ottima anche su pareti irregolari perché corregge fino a 2cm di disallineamento.L’espansione controllata garantisce che la lastra non venga spostata dall’aumento di volume della schiuma: i test effettuati nel nostro laboratorio evidenziano nessuno spostamento dopo 24h dall’applicazione.La schiuma PANEL800 è una schiuma B2 (non propaga la fiamma). E’ inoltre testata Emicode EC1 plus (bassissime emissioni), pertanto concorre all’acquisizione dei crediti leed negli edifici a basso impatto ambientale.