FISCHER ITALIA - FIS00559754 FCN CLIX P 8 A4 - 00559754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962423556
Codice prodotto
FIS00559754
Cod. produttore
00559754
Produttore
FIS
Dado per il collegamento semplice e rapido in acciaio Inox per profili FUSVantaggiLa geometria del dado consente una installazione rapida e semplice nel profilato.L'effetto molla delle alette in nylon garantisce un posizionamento semplice e precisonel profilato.La zigrinatura nel dado fornisce una tenuta sicura nel profilato FUS.L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A4 AISI 316Plastica: Nylon PA 6