AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00557727 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00557727 DUOSEAL 6X38 S PLUG/SCREW A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962402711

Codice prodotto

FIS00557727

Cod. produttore

00557727

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

Lunghezza:

38 mm

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

65 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

Installazione distanziata:

no

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00557727 - DUOSEAL 6X38 S PLUG SCREW A2