FISCHER ITALIA - FIS00557112 ROSETTA U M20 A4 (21X37X3) - 00557112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132571125
Codice prodotto
FIS00557112
Cod. produttore
00557112
Produttore
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 21;
- Spessore - S - [mm]: 3;
- ¿ esterno - d - [mm]: 37;
- EAN: 8001132571125
- Codice fischer: 557112
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


