AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00551349 FC 12 K (HS-DI) - 00551349

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00551349 FC 12 K (HS-DI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962287073

Codice prodotto

FIS00551349

Cod. produttore

00551349

Produttore

FIS

Fresa diamantata FCFresa HS-DI professionale diamantata per piastrelle e GresVantaggi: Tagliente diamantato. Foratura precisa senza scheggiatura delle piastrelle. Foratura a secco senza raffreddamento grazie alla speciale ceratura. La cera fusa tiene legata la polvere e non serve aspirazione. Per piastrelle dure. Attacco esagonale per una maggiore presa del mandrino. Iniziare a forare inclinati e poi raddrizzare.Applicazioni: Idonea per forature in: Gres Piastrelle Ceramica VetroSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 62; Attacco per elettroutensili: ¿ 8,3; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 4048962287073Codice fischer: 551349