FISCHER ITALIA - FIS00549974 QUATTRIC II 5/100/165 S - 00549974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 5 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962307108
Codice prodotto
FIS00549974
Cod. produttore
00549974
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
5 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
5 mm
Lunghezza complessiva:
165 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no


