AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00549925 QUATTRIC II 10/150/215 S

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00549925 QUATTRIC II 10/150/215 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 10 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962306620

Codice prodotto

FIS00549925

Cod. produttore

00549925

Produttore

FIS

Adatto per cemento:

Diametro punta:

10 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

150 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Trapano a spirale:

Diametro del gambo / dello stelo:

10 mm

Forma del gambo:

Cilindrico

Numero di taglienti / gradini:

4

Lunghezza complessiva:

215 mm

Con sgancio rapido:

Spina plug-in con estremità piatta:

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00549925 - QUATTRIC II 10 150 215