AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00544919 KD CLEAR 40 - 00544919

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00544919 KD CLEAR 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001132067239

Codice prodotto

FIS00544919

Cod. produttore

00544919

Produttore

FIS

"Adesivo sigillante KD CLEAR 40Adesivo sigillante cristallino ad alto modulo a base di polimeri ibridi. Elasticità permanente.Materiali di supporto: Idoneo per: Vetro Legno (es. travi e pannelli in legno) Ceramica Plastiche(es. PVC, vedere eccezioni) Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Non idoneo per: Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE, PC, PMMA) Silicone e substrati bituminosi Pietra naturale e specchi (consigliato test preliminare) Non utilizzare a contatto con cloruri Vantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno). Buona adesione su supporti umidi. Eseguire un test preliminare di adesione in caso di applicazioni sommerse. Non odora e non contiene isocianati né siliconi. Non corrosivo. Buona resistenza agli agenti chimici. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colore e avere un calo delle proprietà meccaniche. Permanentemente elastico anche dopo l'indurimento. Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice. Non applicare dove è possibile una immersione continua in acqua. Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile, lato interno, (es. pannelli prefabbricati) Certificato per l'impiego a contatto con alimenti Adatto anche per l'incollaggio e la sigillatura di: Elementi in vetro (incollaggio invisibile) Accessori su superfici in vetro Vetro - cemento Vetrate e materiali a contatto con alimenti Funzionamento: Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Smerigliare o sabbiare le superfici porose per garantire una migliore adesione. Adesivo: nel caso di utilizzo come adesivo, applicare a serpentina o a tratti in modo che l'adesivo possa essere a contatto con l'aria per attivare la polimerizzazione. Tenere un interasse dai 10 ai 20cm di distanza fra le strisce. Posizionare subito e tenere premuto con forza. Sigillante: nel caso di utilizzo come sigillante applicare il nastro adesivo ai margini del giunto ed applicare il prodotto nello stesso. Livellare con una spatola. Rimuovere il nastro. L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR500, con le salviette SAL70 o con acetone.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 290; Colore: Bianco; Riferimenti:EAN: 8001132067239Codice fischer: 544919"