FISCHER ITALIA - FIS00543569 FBS II 10X60 5/-/- US R - 00543569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 60 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
50 PZ
EAN
4048962308211
Codice prodotto
FIS00543569
Cod. produttore
00543569
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
60 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio inox


